曜日別特売

モータベース

モータベース - NBK(鍋屋バイテック会社)モータベース - NBK(鍋屋バイテック会社)モータベース - NBK(鍋屋バイテック会社)モータベース - NBK(鍋屋バイテック会社)
(2件のレビュー)

ベルトの伝動用のモーターべース。
引張用・調整用の各ボルトを操作することで、ベルトの張力付与およびプーリーアライメント調整作業ができます。

内容量1台
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法F(mm)
寸法S(mm)
寸法E(mm)
寸法X(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17161402MBA-112M3.514029.519050
8,130
6,998
7,698(税込)
当日出荷
17161418MBA-112M-L3.514029.519050
9,560
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
17161427MBA-132M4.517829.521660
9,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
17161436MBA-132M-L4.517829.521660
10,700
9,698
10,668(税込)
19日以内出荷
返品不可
17161445MBA-132S4.414029.521660
9,020
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
17161454MBA-132S-L4.414029.521660
10,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
17161463MBA-160L6.225438.525470
13,400
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
17161472MBA-160L-L6.225438.525470
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17161488MBA-160M5.821038.525470
11,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17161497MBA-160M-L5.821038.525470
13,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
17161506MBA-180L8.42794327980
24,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
17161515MBA-180L-L8.42794327980
26,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
17161524MBA-180M7.92414327980
21,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
17161533MBA-180M-L7.92414327980
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17161542MBA-200L13.130551318100
31,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
17161558MBA-200L-L13.130551318100
32,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17161567MBA-225S20.6-28652356100
38,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17161402
2023-10-17
用途: ベルトのテンション張り
有限会社まるもり山下製造業

購入し早速取り付けました
調整の段階で引っ張りネジでテンションは張れますが調整ネジで思うようにモーター傾き調整できません
調整ネジ側も同じように引っ張られてしまいます
調整ネジで”押し”が出来るといいのですが・・・

対象商品 : 17161402
2016-09-04
用途: 新規モーター設置作業

商品については こんなもんでしょう 三菱純正ほうが使い勝手がいいような・・・  
モノタロウ 翌日に届いたためしがない 急ぎは違うところを利用します

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする