Vesrah
ディスクブレーキパッド(XC)
晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮
パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少
プロライダーも実戦で扱う高い信頼
国内メーカーによるジャパンメイド
内容量
1セット
全46種類を絞り込む
型番
選択してください
BP-001C(×C)
BP-002C(×C)
BP-003C(×C)
BP-004C(×C)
BP-005C(×C)
BP-006C(×C)
BP-007C(×C)
BP-008C(×C)
BP-009C(×C)
BP-010C(×C)
BP-011C(×C)
BP-012C(×C)
BP-013C(×C)
BP-014C(×C)
BP-015C(×C)
BP-016C(×C)
BP-017C(×C)
BP-018C(×C)
BP-019C(×C)
BP-020C(×C)
BP-021C(×C)
BP-022C(×C)
BP-023C(×C)
BP-025C(×C)
BP-026C(×C)
BP-027C(×C)
BP-028C(×C)
BP-029C(×C)
BP-030C(×C)
BP-031C(×C)
BP-032C(×C)
BP-033C(×C)
BP-034C(×C)
BP-035C(×C)
BP-036C(×C)
BP-037C(×C)
BP-038C(×C)
BP-039C(×C)
BP-040C(×C)
BP-041C(×C)
BP-042C(×C)
BP-044C(×C)
BP-045C(×C)
BP-046C(×C)
BP-047C(×C)
BP-048C(×C)
46種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
型番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17174106
BP-001C
BP-001C(×C)
Shimano:×T BR-M755、Grimeca:System 8 & 16、Sram:Sram 9.1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174124
BP-002C
BP-002C(×C)
Magura:Louise&Clara 2000
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174142
BP-003C
BP-003C(×C)
Hayes:Hydraulic/M×-1 Mechanical、Proma×:DC600
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174167
BP-004C
BP-004C(×C)
Shimano:×TR BR-M966 & M965/×T BR-M775 & M765/Saint BR-M800/Hone/SL×/Deore BR-M595〈追記〉BR-M975、BR-M601、BR-M596、BR-M585、BR-M545、BR-M535、BR-R505、BR-S501、BR-S500、BR-T665、BR-T605、BR-M776
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17174203
BP-005C
BP-005C(×C)
Hope:2 Piston、Giant:MPH2000
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174228
BP-006C
BP-006C(×C)
Magura:Marta/Marta SL
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174246
BP-007C
BP-007C(×C)
Hope:×C4 4 Piston
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174264
BP-008C
BP-008C(×C)
Magura:Gustav M
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174282
BP-009C
BP-009C(×C)
Hope:Mini
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174307
BP-010C
BP-010C(×C)
Hope:4 Piston (4pcs)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174325
BP-011C
BP-011C(×C)
Magura:Julie、Proma×:DC903
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174343
BP-012C
BP-012C(×C)
Magura:Clara 2001/Louise FR
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174368
BP-013C
BP-013C(×C)
Gatobrake:6Piston
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174386
BP-014C
BP-014C(×C)
Shimano:Deore BR-M555/Ne×ave BR-C901
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174404
BP-015C
BP-015C(×C)
Cannondale:Coda
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174422
BP-016C
BP-016C(×C)
Shimano:Deore BR-M575/BR-M515/M515-LA/BR-M525/BR-M495/BR-M486/BR-M485/BR-M475/BR-M465/BR-M445/BR-M416/BR-M415/Ne×ave BR-C501&BR-C601〈追記〉BR-M4050、BR-M447、BR-M446、BR-M395、BR-M375、MR-M355、BR-T675、BR-T615、BR-T×805、Tektro:Auriga Pro/Orion/ Dorado/Auriga Comp /Draco/Auriga/E-Comp/Aquila/Draco2〈追記〉HDC300、Proma×:DC909/DC908
RST:D-Power
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17174456
BP-017C
BP-017C(×C)
Hayes:EL Camino Hydraulic
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174517
BP-018C
BP-018C(×C)
Hope:Mono 6-Ti
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174553
BP-019C
BP-019C(×C)
Hope:Mono Mini
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174596
BP-020C
BP-020C(×C)
Hope:Mono M4
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174614
BP-021C
BP-021C(×C)
Avid:BB7/Juicy 3 / 5 & 7、Proma×:DC905/DC907
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174657
BP-022C
BP-022C(×C)
Formula:4racing ×C/FP/DH/DH&B4、Team/Pro/SL
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174684
BP-023C
BP-023C(×C)
Formula:Oro Hydraulic
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174702
BP-025C
BP-025C(×C)
Hayes:Sole Hydraulic G×2/M×2/M×4
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174727
BP-026C
BP-026C(×C)
Formula:Mega and The One/R×
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174763
BP-027C
BP-027C(×C)
Hayes:Stroker Ryde
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174788
BP-028C
BP-028C(×C)
Avid:Code
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174815
BP-029C
BP-029C(×C)
Avid:BB5、Proma×:DC710/DC720 Green
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17174833
BP-030C
BP-030C(×C)
Hayes:Stroker Trail /Carbon/Gram
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174867
BP-031C
BP-031C(×C)
Hope:Mono V2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174885
BP-032C
BP-032C(×C)
Magura:Louise 2007
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17174912
BP-033C
BP-033C(×C)
Hope:Mono Trial
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17174937
BP-034C
BP-034C(×C)
Shimano:Saint BR-M810 〈追記〉 BR-M820、BR-M640
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17174964
BP-035C
BP-035C(×C)
Avid:Eli×ir CR/R/5/××
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17175007
BP-036C
BP-036C(×C)
Hayes:Stroker Ace
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17175034
BP-037C
BP-037C(×C)
Tektro:IO hydraulic/mechanical
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17175052
BP-038C
BP-038C(×C)
Hope:Mini ×2/Tech V2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17175086
BP-039C
BP-039C(×C)
Giant:MPH1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17175104
BP-040C
BP-040C(×C)
Hayes:Prime
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17175138
BP-041C
BP-041C(×C)
Shimano:×TR BR-M985 〈追記〉 BR-M9000、BR-M9020、BR-M987、BR-M785、BR-M675、BR-M666、BR-M615、BR-S700、BR-C×75、BR-RS785、BR-R785、BR-R515、BR-R315
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17175174
BP-042C
BP-042C(×C)
Tektro:Auriga Twin /SUB/E-SUB/Volans
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17175235
BP-045C
BP-045C(×C)
Assess:E-Sole×
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17175314
BP-048C
BP-048C(×C)
Tektro:Lyra/Novela
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17175208
BP-044C
BP-044C(×C)
Avid:Code 2011
オープン
取扱い終了
返品不可
17175253
BP-046C
BP-046C(×C)
Magura:MT2/MT4/MT6/MT8
オープン
取扱い終了
返品不可
17175287
BP-047C
BP-047C(×C)
Avid:×O Trail / Eli×ir7 Trail / Eli×ir9 Trail
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください