住友電工ハードメタル
チップ WDXT-H
形状
六角形80°
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
穴の有無
あり
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全14種類を絞り込む
材質
ACK300
ACP300
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41347144
WDXT042004-H ACK300
ACK300
0.4
4.2
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
41347153
WDXT042004-H ACP300
ACP300
0.4
4.2
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
41347214
WDXT052504-H ACK300
ACK300
0.4
5
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
41347223
WDXT052504-H ACP300
ACP300
0.4
5
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
41347284
WDXT063006-H ACK300
ACK300
-
6
¥
11,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
41347293
WDXT063006-H ACP300
ACP300
-
6
¥
11,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
41347354
WDXT073506-H ACK300
ACK300
-
-
¥
12,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
41347363
WDXT073506-H ACP300
ACP300
-
-
¥
12,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
41347424
WDXT094008-H ACK300
ACK300
0.8
-
¥
13,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
41347433
WDXT094008-H ACP300
ACP300
0.8
-
¥
13,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
41347494
WDXT125012-H ACP300
ACP300
1.2
-
¥
15,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
41347503
WDXT125012-H ACK300
ACK300
1.2
-
¥
15,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
41347564
WDXT156012-H ACK300
ACK300
1.2
-
¥
17,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
41347573
WDXT156012-H ACP300
ACP300
1.2
-
¥
17,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください