チップ TN-K

チップ TN-K - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質MP3025形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06571468TNGG160402L-K MP30250.2
15,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06571495TNGG160402R-K MP30250.2
15,700
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06571522TNGG160404L-K MP30250.4
15,700
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06571556TNGG160404R-K MP30250.4
15,700
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06571583TNGG160408L-K MP30250.8
15,700
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06571617TNGG160408R-K MP30250.8
15,700
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする