モーターローラ 三相200V級400

モーターローラ 三相200V級400 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級400 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級400 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17352204MR-A3-57-400-3AAAA400標準2.5/2.8547.2/495.33
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352213MR-A3-57-400-4AAAA400標準3.4/3.8400.7/362.54
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352222MR-A3-57-400-5AAAA400標準4.2/4.6328.3/296.95
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352238MR-A3-57-400-6AAAA400標準5.7/6.3240.2/217.46
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352247MR-A3-57-400-7AAAA400標準7.0/7.7196.9/178.47
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352256MR-A3-57-400-8AAAA400標準8.5/9.4161.5/146.28
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352265MR-A3-57-400-10AAAA400標準11.2/13.3126.8/105.410
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352274MR-A3-57-400-15AAAA400標準12.4/14.8114.5/95.415
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352283MR-A3-57-400-17AAAA400標準15.2/18.093.7/78.017
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352292MR-A3-57-400-20AAAA400標準17.0/20.283.7/69.820
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352308MR-A3-57-400-25AAAA400標準20.7/24.668.6/57.225
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352317MR-A3-57-400-30AAAA400標準25.3/30.156.4/47.030
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352326MR-A3-57-400-40AAAA400標準36.1/43.039.6/32.740
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352335MR-A3-57-400-50AAAA400標準50.6/60.128.2/23.350
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352344MR-A3-57-400-60AAAA400標準62.2/73.922.8/19.060
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352353MR-A3-57-400-80AAAA400標準75.9/90.218.8/15.680
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352362MR-A3-57-400-3AAAM400準標準2.5/2.8547.2/495.33
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352378MR-A3-57-400-4AAAM400準標準3.4/3.8400.7/362.54
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352387MR-A3-57-400-5AAAM400準標準4.2/4.6328.3/296.95
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352396MR-A3-57-400-6AAAM400準標準5.7/6.3240.2/217.46
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352405MR-A3-57-400-7AAAM400準標準7.0/7.7196.9/178.47
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352414MR-A3-57-400-8AAAM400準標準8.5/9.4161.5/146.28
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352423MR-A3-57-400-10AAAM400準標準11.2/13.3126.8/105.410
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352432MR-A3-57-400-15AAAM400準標準12.4/14.8114.5/95.415
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352448MR-A3-57-400-17AAAM400準標準15.2/18.093.7/78.017
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352457MR-A3-57-400-20AAAM400準標準17.0/20.283.7/69.820
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352466MR-A3-57-400-25AAAM400準標準20.7/24.668.6/57.225
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352475MR-A3-57-400-30AAAM400準標準25.3/30.156.4/47.030
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352484MR-A3-57-400-40AAAM400準標準36.1/43.039.6/32.740
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352493MR-A3-57-400-50AAAM400準標準50.6/60.128.2/23.350
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352502MR-A3-57-400-60AAAM400準標準62.2/73.922.8/19.060
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17352518MR-A3-57-400-80AAAM400準標準75.9/90.218.8/15.680
22,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする