曜日別特売

モーターローラ 三相400V級丸溝350

モーターローラ 三相400V級丸溝350 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級丸溝350 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級丸溝350 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17388403MR-A3-57-350-3AGGA350丸溝2.7/3.1338.8/288.63
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388412MR-A3-57-350-4AGGA350丸溝3.7/4.2247.9/205.84
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388428MR-A3-57-350-5AGGA350丸溝4.5/5.1203.2/173.85
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388437MR-A3-57-350-6AGGA350丸溝6.1/7.0148.7/137.26
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388446MR-A3-57-350-7AGGA350丸溝7.4/8.5121.9/108.37
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388455MR-A3-57-350-8AGGA350丸溝9.1/10.4100.0/85.58
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388464MR-A3-57-350-10AGGA350丸溝12.1/13.875.5/64.110
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388473MR-A3-57-350-15AGGA350丸溝13.4/15.268.1/54.215
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388482MR-A3-57-350-17AGGA350丸溝16.4/18.655.8/45.717
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388498MR-A3-57-350-20AGGA350丸溝18.3/20.849.8/42.820
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388507MR-A3-57-350-25AGGA350丸溝22.4/25.440.7/36.125
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388516MR-A3-57-350-30AGGA350丸溝27.3/31.033.6/28.530
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388525MR-A3-57-350-40AGGA350丸溝39.0/44.323.3/20.940
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388534MR-A3-57-350-50AGGA350丸溝54.6/62.016.8/14.350
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388543MR-A3-57-350-60AGGA350丸溝67.1/76.213.6/12.060
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388552MR-A3-57-350-80AGGA350丸溝81.9/93.011.1/9.580
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388568MR-A3-57-350-3AGGM350丸溝・準標準2.7/3.1338.8/288.63
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388577MR-A3-57-350-4AGGM350丸溝・準標準3.7/4.2247.9/205.84
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388586MR-A3-57-350-5AGGM350丸溝・準標準4.5/5.1203.2/173.85
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388595MR-A3-57-350-6AGGM350丸溝・準標準6.1/7.0148.7/137.26
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388604MR-A3-57-350-7AGGM350丸溝・準標準7.4/8.5121.9/108.37
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388613MR-A3-57-350-8AGGM350丸溝・準標準9.1/10.4100.0/85.58
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388622MR-A3-57-350-10AGGM350丸溝・準標準12.1/13.875.5/64.110
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388638MR-A3-57-350-15AGGM350丸溝・準標準13.4/15.268.1/54.215
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388647MR-A3-57-350-17AGGM350丸溝・準標準16.4/18.655.8/45.717
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388656MR-A3-57-350-20AGGM350丸溝・準標準18.3/20.849.8/42.820
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388665MR-A3-57-350-25AGGM350丸溝・準標準22.4/25.440.7/36.125
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388674MR-A3-57-350-30AGGM350丸溝・準標準27.3/31.033.6/28.530
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388683MR-A3-57-350-40AGGM350丸溝・準標準39.0/44.323.3/20.940
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388692MR-A3-57-350-50AGGM350丸溝・準標準54.6/62.016.8/14.350
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388708MR-A3-57-350-60AGGM350丸溝・準標準67.1/76.213.6/12.060
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388717MR-A3-57-350-80AGGM350丸溝・準標準81.9/93.011.1/9.580
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする