曜日別特売

モーターローラ 三相400V級丸溝700

モーターローラ 三相400V級丸溝700 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級丸溝700 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級丸溝700 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17391928MR-A3-57-700-3AGGA700丸溝2.7/3.1338.8/288.63
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17391937MR-A3-57-700-4AGGA700丸溝3.7/4.2247.9/205.84
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17391946MR-A3-57-700-5AGGA700丸溝4.5/5.1203.2/173.85
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17391955MR-A3-57-700-6AGGA700丸溝6.1/7.0148.7/137.26
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17391964MR-A3-57-700-7AGGA700丸溝7.4/8.5121.9/108.37
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17391973MR-A3-57-700-8AGGA700丸溝9.1/10.4100.0/85.58
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17391982MR-A3-57-700-10AGGA700丸溝12.1/13.875.5/64.110
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17391998MR-A3-57-700-15AGGA700丸溝13.4/15.268.1/54.215
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392007MR-A3-57-700-17AGGA700丸溝16.4/18.655.8/45.717
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392016MR-A3-57-700-20AGGA700丸溝18.3/20.849.8/42.820
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392025MR-A3-57-700-25AGGA700丸溝22.4/25.440.7/36.125
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392034MR-A3-57-700-30AGGA700丸溝27.3/31.033.6/28.530
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392043MR-A3-57-700-40AGGA700丸溝39.0/44.323.3/20.940
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392052MR-A3-57-700-50AGGA700丸溝54.6/62.016.8/14.350
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392068MR-A3-57-700-60AGGA700丸溝67.1/76.213.6/12.060
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392077MR-A3-57-700-80AGGA700丸溝81.9/93.011.1/9.580
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392086MR-A3-57-700-3AGGM700丸溝・準標準2.7/3.1338.8/288.63
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392095MR-A3-57-700-4AGGM700丸溝・準標準3.7/4.2247.9/205.84
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392104MR-A3-57-700-5AGGM700丸溝・準標準4.5/5.1203.2/173.85
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392113MR-A3-57-700-6AGGM700丸溝・準標準6.1/7.0148.7/137.26
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392122MR-A3-57-700-7AGGM700丸溝・準標準7.4/8.5121.9/108.37
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392138MR-A3-57-700-8AGGM700丸溝・準標準9.1/10.4100.0/85.58
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392147MR-A3-57-700-10AGGM700丸溝・準標準12.1/13.875.5/64.110
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392156MR-A3-57-700-15AGGM700丸溝・準標準13.4/15.268.1/54.215
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392165MR-A3-57-700-17AGGM700丸溝・準標準16.4/18.655.8/45.717
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392174MR-A3-57-700-20AGGM700丸溝・準標準18.3/20.849.8/42.820
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392183MR-A3-57-700-25AGGM700丸溝・準標準22.4/25.440.7/36.125
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392192MR-A3-57-700-30AGGM700丸溝・準標準27.3/31.033.6/28.530
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392208MR-A3-57-700-40AGGM700丸溝・準標準39.0/44.323.3/20.940
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392217MR-A3-57-700-50AGGM700丸溝・準標準54.6/62.016.8/14.350
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392226MR-A3-57-700-60AGGM700丸溝・準標準67.1/76.213.6/12.060
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392235MR-A3-57-700-80AGGM700丸溝・準標準81.9/93.011.1/9.580
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする