曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC
使用流体空気切換方式2位置シングルソレノイドポート数4内容量1個
147件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27920051SYJ3130-4LZ4AC220/230(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920067SYJ3130-4LZ-MA4AC220/230(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
9,630
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920076SYJ3130-4LZD4AC220/230(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
7,100
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920085SYJ3130-4M4AC220/230(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,930
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920094SYJ3130-4M-MA4AC220/230(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,460
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920103SYJ3130-4MZ-MA4AC220/230(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,630
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920112SYJ3130-5G4DC24グロメット:リード線長さ300mm
6,440
6,298
6,928(税込)
当日出荷
27920121SYJ3130-5G-MA4DC24グロメット:リード線長さ300mm
8,970
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920137SYJ3130-5G-MB4DC24グロメット:リード線長さ300mm
8,970
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920146SYJ3130-5GD4DC24グロメット:リード線長さ300mm
6,440
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920155SYJ3130-5GD-MA4DC24グロメット:リード線長さ300mm
8,970
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920164SYJ3130-5GE4DC24グロメット:リード線長さ300mm
6,550
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920173SYJ3130-5GS4DC24グロメット:リード線長さ300mm
6,550
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920182SYJ3130-5GS-MA4DC24グロメット:リード線長さ300mm
9,080
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920191SYJ3130-5GSD4DC24グロメット:リード線長さ300mm
6,550
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920207SYJ3130-5GSE4DC24グロメット:リード線長さ300mm
6,660
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920216SYJ3130-5GU4DC24グロメット:リード線長さ300mm
6,770
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920225SYJ3130-5GZ4DC24グロメット:リード線長さ300mm
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
27920234SYJ3130-5GZ-MA4DC24グロメット:リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920243SYJ3130-5GZ-Q4DC24グロメット:リード線長さ300mm
6,930
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920252SYJ3130-5GZD4DC24グロメット:リード線長さ300mm
6,600
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920261SYJ3130-5GZD-MA4DC24グロメット:リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920277SYJ3130-5GZE4DC24グロメット:リード線長さ300mm
6,710
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920286SYJ3130-5H4DC24グロメット:リード線長さ600mm
6,710
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920295SYJ3130-5H-MA4DC24グロメット:リード線長さ600mm
9,240
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920304SYJ3130-5H-MB4DC24グロメット:リード線長さ600mm
9,240
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920313SYJ3130-5HE4DC24グロメット:リード線長さ600mm
6,820
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920322SYJ3130-5HS4DC24グロメット:リード線長さ600mm
6,820
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920331SYJ3130-5HS-MA4DC24グロメット:リード線長さ600mm
9,350
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920347SYJ3130-5HSD4DC24グロメット:リード線長さ600mm
6,820
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920356SYJ3130-5HU4DC24グロメット:リード線長さ600mm
7,040
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920365SYJ3130-5HZ4DC24グロメット:リード線長さ600mm
6,880
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920374SYJ3130-5HZ-MA4DC24グロメット:リード線長さ600mm
9,410
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920383SYJ3130-5HZD4DC24グロメット:リード線長さ600mm
6,880
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920392SYJ3130-5L4DC24L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
6,600
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920401SYJ3130-5L-MA4DC24L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
9,130
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920417SYJ3130-5LD4DC24L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
6,600
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920426SYJ3130-5LD-MA4DC24L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
9,130
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920435SYJ3130-5LE4DC24L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
6,710
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920444SYJ3130-5LN4DC24L形プラグコネクタ:リード線なし
6,550
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920453SYJ3130-5LN-MA4DC24L形プラグコネクタ:リード線なし
9,080
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920462SYJ3130-5LNS4DC24L形プラグコネクタ:リード線なし
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
27920471SYJ3130-5LNS-MA4DC24L形プラグコネクタ:リード線なし
9,190
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920487SYJ3130-5LNU4DC24L形プラグコネクタ:リード線なし
6,880
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920496SYJ3130-5LNZ4DC24L形プラグコネクタ:リード線なし
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
27920505SYJ3130-5LNZ-MA4DC24L形プラグコネクタ:リード線なし
9,240
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920514SYJ3130-5LNZE4DC24L形プラグコネクタ:リード線なし
6,820
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920523SYJ3130-5LO4DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,550
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920532SYJ3130-5LO-MA4DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,080
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
27920541SYJ3130-5LOD4DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,550
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする