曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC
使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5内容量1個
122件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28082564SYJ5423-VMOSD-M55DC6M形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082573SYJ5423-VMOZ-M55DC6M形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082582SYJ5423-VMOZD-M55DC6M形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082591SYJ5423-VMS-M55DC6M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082607SYJ5423-VMSD-M55DC6M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082616SYJ5423-VMZ-M55DC6M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082625SYJ5423-VMZD-M55DC6M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082634SYJ5423-1G-M55AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082643SYJ5423-2HZ-C45AC200(50/60Hz)グロメット:リード線長さ600mmΦ4ワンタッチ管継手-
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082652SYJ5423-5G-C45DC24グロメット:リード線長さ300mmΦ4ワンタッチ管継手-
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082661SYJ5423-5G-C65DC24グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手-
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082677SYJ5423-5G-M55DC24グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082686SYJ5423-5GD-M55DC24グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082695SYJ5423-5GS-M55DC24グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082704SYJ5423-5GSD-M55DC24グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082713SYJ5423-5GU-C65DC24グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手-
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082722SYJ5423-5GZ-M55DC24グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082731SYJ5423-5GZD-M55DC24グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082747SYJ5423-5H-M55DC24グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082756SYJ5423-5HS-M55DC24グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082765SYJ5423-5HSD-M55DC24グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082774SYJ5423-5HZ-M55DC24グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082783SYJ5423-5HZD-M55DC24グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082792SYJ5423-5L-C65DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ6ワンタッチ管継手-
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082801SYJ5423-5L-M55DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082817SYJ5423-5LN-M55DC24L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082826SYJ5423-5LNS-M55DC24L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082835SYJ5423-5LNSD-M55DC24L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082844SYJ5423-5LNZ-M55DC24L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082853SYJ5423-5LNZD-M55DC24L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082862SYJ5423-5LO-M55DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082871SYJ5423-5LOS-M55DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082887SYJ5423-5LOSD-M55DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082896SYJ5423-5LOU-C45DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ4ワンタッチ管継手-
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082905SYJ5423-5LOU-C65DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ6ワンタッチ管継手-
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082914SYJ5423-5LOU-M55DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082923SYJ5423-5LOUD-M55DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082932SYJ5423-5LOUE-C65DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ6ワンタッチ管継手-
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082941SYJ5423-5LOUE-M55DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082957SYJ5423-5LOZ-C65DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ6ワンタッチ管継手-
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082966SYJ5423-5LOZ-M55DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082975SYJ5423-5LOZD-C65DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ6ワンタッチ管継手-
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082984SYJ5423-5LOZD-M55DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28082993SYJ5423-5LOZE-C45DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ4ワンタッチ管継手-
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28083002SYJ5423-5LOZE-C65DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ6ワンタッチ管継手-
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28083011SYJ5423-5LOZE-M55DC24L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28083027SYJ5423-5LS-M55DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
28083036SYJ5423-5LSD-M55DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28083045SYJ5423-5LU-C65DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ6ワンタッチ管継手-
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28083054SYJ5423-5LU-M55DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする