| 56790492 | SY5120-5W4Z-C6-F2-Q | 5 | DC24 | M8コネクタ:コネクタケーブル付 | Φ6ワンタッチ管継手 | - | | ¥11,770 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 56790501 | SY5120-5W4Z-C6-Q | 5 | DC24 | M8コネクタ:コネクタケーブル付 | Φ6ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790517 | SY5120-5W7-C6-F2 | 5 | DC24 | M8コネクタ:コネクタケーブル付 | Φ6ワンタッチ管継手 | - | | ¥12,210 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 56790526 | SY5120-5W7Z-01 | 5 | DC24 | M8コネクタ:コネクタケーブル付 | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 56790535 | SY5120-5W7Z-C6 | 5 | DC24 | M8コネクタ:コネクタケーブル付 | Φ6ワンタッチ管継手 | - | | ¥12,100 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 56790544 | SY5120-5W7Z-C6-F1 | 5 | DC24 | M8コネクタ:コネクタケーブル付 | Φ6ワンタッチ管継手 | - | | ¥12,540 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 56790553 | SY5120-5W7Z-C6-F2 | 5 | DC24 | M8コネクタ:コネクタケーブル付 | Φ6ワンタッチ管継手 | - | | ¥12,380 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 56790562 | SY5120-5W7Z-C6-Q | 5 | DC24 | M8コネクタ:コネクタケーブル付 | Φ6ワンタッチ管継手 | - | | ¥12,430 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 56790571 | SY5120-5W7ZD-C6 | 5 | DC24 | M8コネクタ:コネクタケーブル付 | Φ6ワンタッチ管継手 | - | | ¥12,100 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 56790587 | SY5120-5W7ZE-C8-F2 | 5 | DC24 | M8コネクタ:コネクタケーブル付 | Φ8ワンタッチ管継手 | - | | ¥12,490 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 56790596 | SY5120-5WO-01 | 5 | DC24 | M8コネクタ:コネクタケーブルなし | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 56790605 | SY5120-5WO-C6-Q | 5 | DC24 | M8コネクタ:コネクタケーブルなし | Φ6ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790614 | SY5120-5WOS-C6-Q | 5 | DC24 | M8コネクタ:コネクタケーブルなし | Φ6ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790623 | SY5120-5WOU-C6 | 5 | DC24 | M8コネクタ:コネクタケーブルなし | Φ6ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790632 | SY5120-5WOU-C6-F1-Q | 5 | DC24 | M8コネクタ:コネクタケーブルなし | Φ6ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790641 | SY5120-5WOU-C6-F2 | 5 | DC24 | M8コネクタ:コネクタケーブルなし | Φ6ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790657 | SY5120-5WOU-C6-F2-Q | 5 | DC24 | M8コネクタ:コネクタケーブルなし | Φ6ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790666 | SY5120-5WOU-C6F-Q | 5 | DC24 | M8コネクタ:コネクタケーブルなし | Φ6ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790675 | SY5120-5WOU-C6-Q | 5 | DC24 | M8コネクタ:コネクタケーブルなし | Φ6ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790684 | SY5120-5WOZ-01 | 5 | DC24 | M8コネクタ:コネクタケーブルなし | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 56790693 | SY5120-5WOZ-C6 | 5 | DC24 | M8コネクタ:コネクタケーブルなし | Φ6ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790702 | SY5120-5Y-01-F2 | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 56790711 | SY5120-5Y-C4 | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | Φ4ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790727 | SY5120-5Y-C6F-Q | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | Φ6ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790736 | SY5120-5Y-C8 | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | Φ8ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790745 | SY5120-5Y-C8F | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | Φ8ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790754 | SY5120-5Y-C8F-Q | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | Φ8ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790763 | SY5120-5YD-01F | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | G1/8 | G | | |
|
| 56790772 | SY5120-5YE-C6-F1 | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | Φ6ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790781 | SY5120-5YO-01-F2 | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタなし | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 56790797 | SY5120-5YO-01F-F2 | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタなし | G1/8 | G | | |
|
| 56790806 | SY5120-5YO-01F-X20 | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタなし | G1/8 | G | | |
|
| 56790815 | SY5120-5YO-C6F-X20-Q | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタなし | Φ6ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790824 | SY5120-5YO-C8F | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタなし | Φ8ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790833 | SY5120-5YOD-01F-Q | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタなし | G1/8 | G | | |
|
| 56790842 | SY5120-5YOS-01-F1 | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタなし | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 56790851 | SY5120-5YOS-01-F1-X20 | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタなし | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 56790867 | SY5120-5YOS-C6 | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタなし | Φ6ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790876 | SY5120-5YOS-C6-F2 | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタなし | Φ6ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790885 | SY5120-5YOS-C8-F1 | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタなし | Φ8ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790894 | SY5120-5YS-C6-F1 | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | Φ6ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790903 | SY5120-5YZ-01F | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | G1/8 | G | | |
|
| 56790912 | SY5120-5YZ-01-F1 | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | Rc1/8 | Rc | | |
|
| 56790921 | SY5120-5YZ-C4 | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | Φ4ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790937 | SY5120-5YZ-C6F | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | Φ6ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790946 | SY5120-5YZ-C6-F1 | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | Φ6ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790955 | SY5120-5YZ-C6-F2 | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | Φ6ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790964 | SY5120-5YZ-C8-F1 | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | Φ8ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790973 | SY5120-5YZ-C8-F1-X90 | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | Φ8ワンタッチ管継手 | - | | |
|
| 56790982 | SY5120-5YZ-C8-F1-X90-Q | 5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | Φ8ワンタッチ管継手 | - | | |
|