ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
昭和技研工業
昭和技研工業の 油圧機器・油圧ホース
昭和技研工業の 高圧用管継手
昭和技研工業の 高圧用ロータリージョイント
ロータリージョイント AC
ロータリージョイント AC
注文コード
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
ACFW-1-20A-6A
ACFW-1-20A-8A
ACFW-2-20A-6A
ACFW-2-20A-8A
ACW-1-20A-6ALH
ACW-1-20A-6ARH
ACW-1-20A-8ALH
ACW-1-20A-8ARH
ACW-2-20A-6ALH
ACW-2-20A-6ARH
ACW-2-20A-8ALH
ACW-2-20A-8ARH
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46941264
ACFW-1-20A-6A
¥
65,800
¥
42,770
¥
42,770
¥
47,047
(税込)
取扱い終了
返品不可
46941273
ACFW-1-20A-8A
¥
65,800
¥
42,770
¥
42,770
¥
47,047
(税込)
取扱い終了
返品不可
46941404
ACFW-2-20A-6A
¥
65,800
¥
42,770
¥
42,770
¥
47,047
(税込)
取扱い終了
返品不可
46941413
ACFW-2-20A-8A
¥
65,800
¥
42,770
¥
42,770
¥
47,047
(税込)
取扱い終了
返品不可
46942996
ACW-1-20A-6ALH
¥
60,400
¥
39,260
¥
39,260
¥
43,186
(税込)
取扱い終了
返品不可
46943005
ACW-1-20A-6ARH
¥
60,400
¥
39,260
¥
39,260
¥
43,186
(税込)
取扱い終了
返品不可
46943014
ACW-1-20A-8ALH
¥
60,400
¥
39,260
¥
39,260
¥
43,186
(税込)
取扱い終了
返品不可
46943023
ACW-1-20A-8ARH
¥
60,400
¥
39,260
¥
39,260
¥
43,186
(税込)
取扱い終了
返品不可
46943032
ACW-2-20A-6ALH
¥
60,400
¥
39,260
¥
39,260
¥
43,186
(税込)
取扱い終了
返品不可
46943041
ACW-2-20A-6ARH
¥
60,400
¥
39,260
¥
39,260
¥
43,186
(税込)
取扱い終了
返品不可
46943057
ACW-2-20A-8ALH
¥
60,400
¥
39,260
¥
39,260
¥
43,186
(税込)
取扱い終了
返品不可
46943066
ACW-2-20A-8ARH
¥
60,400
¥
39,260
¥
39,260
¥
43,186
(税込)
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
KCL型単式ロータリージョイント
昭和技研工業
税込
¥
10,989
~
¥
9,990
~
(2)
AC (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業
税込
¥
21,890
~
¥
19,900
~
ロータリージョイント AC
昭和技研工業
税込
¥
23,980
~
¥
21,800
~
RXE1000 RXH1000 (単式ネジ取付式)
昭和技研工業
税込
¥
13,090
~
¥
11,900
~
ロータリージョイント
千代田通商
税込
¥
417
~
¥
379
~
(6)
KCL (単式ネジ取付式)
昭和技研工業
税込
¥
10,989
~
¥
9,990
~
NC (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業
税込
¥
28,490
~
¥
25,900
~
ロータリージョイント S
昭和技研工業
税込
¥
21,890
~
¥
19,900
~
ロータリージョイント RXE (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業
税込
¥
18,590
~
¥
16,900
~
JR-DCロータリージョイント
ブリヂストン
税込
¥
13,090
~
¥
11,900
~
RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業
税込
¥
15,290
~
¥
13,900
~
(1)
ACL (単式ネジ取付式)
昭和技研工業
税込
¥
21,890
~
¥
19,900
~
RXE4100 RXH4100 (複式内管固定フランジ取付式)
昭和技研工業
税込
¥
28,490
~
¥
25,900
~
ロータリージョイント
リックス
税込
¥
19,690
~
¥
17,900
~
ロータリージョイント RX
昭和技研工業
税込
¥
15,290
~
¥
13,900
~
ロータリージョイント NC
昭和技研工業
税込
¥
21,890
~
¥
19,900
~
ロータリージョイント ストレート
ピスコ(PISCO)
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(3)
ロータリージョイント エルボ
ピスコ(PISCO)
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(1)
パールスイベルジョイント A型
昭和技研工業
税込
¥
14,190
~
¥
12,900
~
RXE2100 RXH2100 (単式フランジ取付式)
昭和技研工業
税込
¥
19,690
~
¥
17,900
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
油圧機器・油圧ホース
高圧用管継手
高圧用ロータリージョイント
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります
高圧用アダプタ
高圧用ニップル
高圧用エルボ
高圧用キャップ
高圧用プラグ
高圧用コネクタ
高圧用ユニオン
高圧用ソケット
高圧用フランジ
高圧用ティー
高圧用クロス
高圧用スイベルアダプタ
高圧用スイベルジョイント
高圧用ロータリージョイント
高圧用その他継手
シェアする