NEOX カーボンファイバーパテ60

NEOX カーボンファイバーパテ60 関西ペイント
(2件のレビュー)

超低収縮で高張力鋼板にも安心。
研磨性が抜群で、ヘラ付け性も良好。
カーボンファイバー配合により抜群の厚付け性。
抜群のへら付け性で複雑な形状でも形が決まる。
セッティングなしで加熱硬化が可能。

用途
スポット溶接部、ステップ部、トラック荷台等、鈑金作業が困難な部分の補修。
プラスライン、コーナーエッジ等の整形。
高性能でオールマイティな厚付けパテ用途。
可使時間(分)3.5以内(20℃) 研磨可能時間(分)20以上(20℃) 種別ファイバーパテ 適合材鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P) 膜厚(mm)20以内 硬化剤比率ベース/硬化剤=100/1.5~3(標準2%) 危険物の性状第2種/第2種 内容量1缶(3kg)
注意
※硬化剤は付属しておりません。
※使用後は、容器の蓋を必ず閉めてください。
※ベース、硬化剤ともに冷暗所で保管してください。
※他の塗料との混合は、絶対に行わないでください。
※旧塗膜にチョーキング、ワレ、フクレなどが発生しているときは研ぎ落してから塗布してください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17662496 917-374 速乾形 Ⅱ/Ⅲ 第五類/第二類 その他のもので政令で定めるもの/前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
オープン
 
 
取扱い終了
17662505 917-375 標準形 Ⅱ/Ⅲ 第五類/第二類 その他のもので政令で定めるもの/前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
オープン
 
 
取扱い終了
17662514 917-376 遅乾形 Ⅲ/Ⅱ 第二類/第五類 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの/その他のもので政令で定めるもの
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17662496
2022-12-05
用途:
自動車鈑金
その他業種

自動車の鈑金に使用しました。
温めなくても硬化してしっかり研げます。
強度も出ます。
少し高いかな

対象商品:
17662505
2020-06-13
用途:
車両成型のため
株式会社妙高ハブネット 様

今まで使用してたパテと同様、使いやすい商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする