ドラえもん フォーク
お子さまから大人まで、みんな大好きなドラえもん。朗らかで元気いっぱいな姿が描かれた食器なら、食欲もモリモリ。子供たちのランチタイムを楽しく彩ります。
種別フォーク
食器の種類子供用食器
全長(mm)137
色ドラえもん
電子レンジ×
食器洗浄機○
内容量1個
箸・カトラリー・箸置き の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18663313 | 366DO | 17778148 | H386DO |
![]() |
H386DO フォーク ドラえもん | 国際化工 | 1本 | ¥399 税込¥439 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |