ワンタッチハンドル付立形自在水栓

ワンタッチハンドル付立形自在水栓 - KVKワンタッチハンドル付立形自在水栓 - KVK

開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様

仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形内容量1個
関連資料:寸法・材質
注意
お湯専用でご使用になる場合、同梱の赤丸シールをハンドル上部に貼り付けてご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17963286K1802190mmパイプ付
12,500
7,598
8,358(税込)
当日出荷
17963295K1802R2240mmパイプ
13,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
17963304K1802R3300mmパイプ
13,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする