お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18301876 - 1本(105m) 30cm×100M+5M
オープン
 
 
取扱い終了
18301885 - 1本(55m) 45cm×50M+5M
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18301876
2021-07-28
用途:
自宅用に使ってます
医療・福祉・介護関連業

もぉ2度と購入しません。
ラップを切る歯の部分が本体の底にある為に、中々切れないです。使い勝手が悪い。

対象商品:
18301876
2020-01-27
用途:
輸送時の商品保護のため
卸売・小売業

大量に使い捨てる物なので、+5Mでお買い得でした
カット用の金具もついているので、カット作業も問題なく快適に使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする