サーボモーター 200V
【モータの小型・軽量化】
従来機種のモータ(XL-554)に比べ体積で約60%に小型化。質量で約1.7kg削減しました。
【機能更に充実】
ステップシーケンス(縫製工程に連動させて、お好みの入力、出力、ミシンの動作を簡単にプログラムできます。旧機種の簡易シーケンスを大幅にバージョンアップ!)
運転前後を含めた「縫い工程」の中にさまざまな動作を取り入れることができます。
【ユーザーフレンドリー機能】
パソコンインターフェイス
セットアップソフトウェアを使用して、設定の一括書き込み・読み込み・保存など、設定データの管理が行えます。(XCG_SET)
ステップシーケンス専用ソフトウェアを使用してステップシーケンスの作成・編集などが行えます。
(XCG_STEP)
【多機能・互換性】
操作性、多機能性は、すべてXC-Fシリーズを継承!
制御盤のコネクタは、従来のXC-Fシリーズと同じコネクタを使用しており、接続が容易です。
設定データのセーブ機能を1機種から2機種分に増設。
パラメータの変更差分表示追加。(変更したパラメータは、ドット「.」が点滅表示します。)
1入力に対して2種類の機能設定可能。
検出器:XC-KE-01P、 押え上げ装置:XC-FM-2、LE-FA、可変速ペダル:XC-CVS-2がそのまま使用可能です。
モータ:XL-554はオプションの取付金具で使用可能です。
機能
自動糸きり、押え上げ、定針・線閂・止め縫いなどのフル機能搭載。(操作箱接続時)ステップシーケンス・簡易シーケンス・パソコン通信機能搭載。
ソレノイド駆動出力を8個、電磁弁用出力を2個、小信号出力を1個、可変電圧入力も含め14の入力端子搭載。
質量(kg)(モーター)ネット6.9、グロス9.1、(制御盤)ネット3.5、グロス6.9
出力テーパ軸
内容量1台
ソレノイド駆動出力を8個、電磁弁用出力を2個、小信号出力を1個、可変電圧入力も含め14の入力端子搭載。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【三菱電機】から【mtco.】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。