曜日別特売

ツールフレックス パイプ用

ツールフレックス パイプ用 - ソニカル

簡単に整理整頓で衛生的
モップなどをツールフレックス押し付けるだけでしっかりホールドし整理整頓が簡単にできます。
ゾーニング
使用する区域ごとに色分けをして敷材をまたがって区域で使用させない。
他区域からの菌の持込や持ち出しを防いで交差汚染を防ぐことができます。

取付可能対象パイプ内容量1個
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18313733536-18-1Φ18mmパイプ用18
1,500
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
18313758536-20-2Φ20mmパイプ用20
1,500
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
18313742536-20-1Φ20mmパイプ用20
1,500
取扱い終了
18313767536-22-1Φ22mmパイプ用22
1,500
取扱い終了
返品不可
18313776536-22-2Φ22mmパイプ用22
1,500
取扱い終了
18313785536-25-1Φ25mmパイプ用25
1,500
取扱い終了
返品不可
18313794536-28-1Φ28mmパイプ用28
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする