曜日別特売

ツールフレックス スペアラバー

ツールフレックス スペアラバー - ソニカルツールフレックス スペアラバー - ソニカルツールフレックス スペアラバー - ソニカル
(1件のレビュー)
繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
使用可能径(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18313898R500-115~20mm
360
319
351(税込)
当日出荷
18313907R510-1+620~30mm
360
319
351(税込)
当日出荷
18313916R537-1+630~40mm
360
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18313907
2018-07-03
用途: ビルメンテナンスカートのほうきやモップホルダー用
サービス業

ビルメン用品メーカーのビルメンカートに付いていて、モップなどを掛けるホルダーの部品なのですが、日常清掃で多用する場合は定期的に切れてしまう(ゴムなので仕方ないと思います)ので交換が必要になります。が、以前はビルメン用品メーカーに注文するとプラスチックの台座とのASSYでないと購入できず、ゴムだけが切れてしまっても1000円以上していました。代理店経由でメーカーにゴムだけ購入できるようとの要望も出しましたが不可能との返答で泣く泣くASSYで購入しておりました。その結果台座ばかりが余る始末でした。そんな時にモノタロウさんではゴムのみ買えることを知り、それからはとても安価に入手できるようになりとても助かっています。使用した感想は耐久性は今一つではあるが、ホウキやモップをしっかりホールドしてくれます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする