曜日別特売

ミツワ ペーパーセメント ソルベント

ミツワ ペーパーセメント ソルベント - 福岡工業ミツワ ペーパーセメント ソルベント - 福岡工業
(11件のレビュー)

揮発性が強いので液が付いて濡れたようになっているところもすぐに元通りになります。

用途ペーパーセメントで貼ったものを剥がすときに使う剥離剤です。ペーパーセメントの濃度を薄める溶解液としてもお使いいただけます。
注意
※ ソルベントで剥がせるのは天然ゴム系の接着剤です。一般的なシールや値札を剥がす事はできますが、特殊な接着剤やでんぷん系の糊等は剥がす事が出来ませんのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18382525大缶1缶(1570mL)Nヘキサン無色透明ミニじょうご
3,490
3,298
3,628(税込)
当日出荷
183825164L缶1本(3800mL)Nヘキサン無色透明ミニじょうご
7,310
6,498
7,148(税込)
当日出荷
18382534丸缶1缶(280mL)Nヘキサン無色透明注ぎ口
1,060
取扱い終了
18382543クリア1本(50mL)--刷毛
910
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18382525
2023-10-15
用途: シールはがし、糊の除去
CHiPその他業種

元々デザイン業務では必需品だった。版下作業がなくなっても、文具等の汚れ、糊はがしにはこれが一番。

対象商品 : 18382525
2022-03-08
用途: シールはがし

コンテナに貼られたシールをはがすのに使用しています。リピートしてます。便利です。

対象商品 : 18382525
2019-12-25
用途: シール剥がしや汚れ落とし
タマキ株式会社卸売・小売業

長年使っています。いろいろな物の汚れ落としに使えます。紙などの水分だとダメージが出てしまうものに最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 18382516
2019-10-30
用途: 商品サンプルを台紙に貼り付ける際のセメントのりの希釈、剥離
個人のお客様

コピーの際にコピー機のガラス面についてしまったセメントのりを取り除くのにも役立っています。30年以上継続して使用している商品です。

対象商品 : 18382525
2019-08-12
用途: ステンドグラスの型紙のノリのうすめ液に使う
その他業種

ブルーの缶ぺーパーセメントのうすめ液使うのですが同じ大きさなのでどちらかが余った状態になるので、半分の量のがあればいいなと思います。

対象商品 : 18382525
2019-12-04
用途: 粘着シートの貼替等
東京広告工業株式会社

いつも仕事で使用しています、特に改善事項はありません

対象商品 : 18382534
2018-05-28
用途: 他社紙用ボンドの希釈
教育・研究機関

悪くはないのですが、成分をキチンと表示していただきたい。

対象商品 : 18382525
2017-06-14
用途: 作業でミスったシールはがし

とても良いです。きれいにシールがはがれ、すぐに貼り直せます。
もっと早くつかえてたら良かったと思いました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする