ベジタブルクラブ カセット式野菜調理器セット(安全ホルダー付き)
入れ替え簡単スライド式替刃
スライス・おろし・太千切り調理が可能なセット
用途スライス・おろし・太千切り調理に
セット内容調理プレート・受容器・安全ホルダー・蓋・おろし刃・スライサー刃・太千切刃
材質(容器・蓋)スチロール材質、(本体・調理プレート・安全ホルダー)ABS樹脂、(刃部)ステンレス鋼、(滑り止め)シリコーンゴム
寸法(mm)(収納時)90×227×67、(プレート)82×220
質量(g)256
耐熱温度(℃)容器・蓋:80 本体・調理プレート:80 滑り止め:200
内容量1セット(7点)