曜日別特売

グラウンドキャリー

グラウンドキャリー - テラモト

楽に運搬できるアルミフレームの専用台車。
ハンドルは高さ調節可能。
荷台には滑り止めがあります。
積載物落下防止ベルト付き。
大径(Φ215mm)ノーパンクタイヤ。

材質フレーム:アルミ質量(kg)約6積載荷重(kg)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×700×720~900繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18484244CE-892-430-0
76,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする