タービンオイル

タービンオイル モノタロウ
(25件のレビュー)

酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。

粘度32 適合範囲タービン 成分水素処理重パラフィン系石油留分、ビス(ノニルフェニル)アミン、tert-ドデシル-2-ヒドロキシプロピルスルフィド、硫化ラード油 引火点(℃)220 流動点(℃)-15 危険等級 動粘度(mm2/s)31.44(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数110 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(20L)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓してください。
※直射日光を避け暗所に保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18486037 32
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18486037 32 34677194 32 32 タービン ENEOS(JXTGエネルギー) 34677194 タービン ENEOS(JXTGエネルギー) 1缶(20L) 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18486037
2022-04-02
用途:
真空発生器の補充用
重實牧場 様 (農・林・水産業)

消耗品のため、安価で助かり問題なく使用できてます。

対象商品:
18486037
2020-11-12
用途:
油圧機械の作動用。
製造業

他商品と同時注文にもかかわらず、単一での迅速な納品をしていたたきました。モノタロウブランドにも関わらず有名メーカーと遜色のない性能を誇っていると思います。しかもお値段もそれよりも安いときています。もうこれしかありません。

対象商品:
18486037
2021-03-22
用途:
機械の潤滑油として使用したいます。
株式会社大和紙工業 様 (製造業)

価格も安く大変助かります。64もあればもっといい。

対象商品:
18486037
2020-11-12
用途:
フライス盤の摺動油として利用
有限会社巧揚鉄工所 様

使い心地は他社とあまり変わらないと思います。
頻繁に使用するので値段が他社より安く助かっています。

対象商品:
18486037
2020-11-02
用途:
機械のメンテナンス

大手石油メーカーの物と遜色なく使えており、値段も安いのでコスパ良いです。

対象商品:
18486037
2019-09-26
用途:
ユンボのメンテナンス
農・林・水産業

以前某メーカーの些か高価と思えるオイルを使用しておりましたが 勧められてモノタロウブランドを使わせていただき 何ら遜色なく いらいこんにちに至っております

対象商品:
18486037
2019-10-08
用途:
タイヤチェンジャー
株式会社エフコーポレーション 様

注ぎやすく使いやすい 低価格ですがとても良いと思います

対象商品:
18486037
2019-09-05
用途:
ラインオイラー用に使用
株式会社長崎地研 様

メーカー品と比べても遜色無し。ブランド品割引日にまとめ買いしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする