ミルサー IFM-6PW
容器はレンジ加熱対応なのでミルサー後、容器はそままレンジ加熱ができます。
スープ・ホットスムージーも簡単にできます。
誤作動が起きないカバー式スイッチ。モーター保護のリセットスイッチ付き。
付属品ジュース&スープレシピ
トラスコ品番775-9096
色シャイニーアプリコット
容量(mL)(大)260、(小)75
質量(g)(大)1010、(小)980
間口W×奥行D×高さH(mm)94×116×264
消費電力(W)200
電源単相100V50/60Hz
コード長さ(m)1.6
定格時間(分)1.5
内容量1個