ユーロブロック L型レセプタクル

ユーロブロック L型レセプタクル - ノーブランド

ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。基板用L型レセプタクルは5.08mmピッチ、定格300V 15Aです。

結線方式スクリューレス定格300VAC 10A種類プリント基板使用温度(℃)110端子間ピッチ(mm)5.08内容量1袋(3個)
注意
※ターミナルブロックは別売です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数(P)
定格
端子間ピッチ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18753814ETB43024G000Z2P300VAC 10A5.0810.16×12×7.85(基盤端子除く)(ターミナルブロック)ETB41020G000Z(2P)
オープン249
159
アウトレット
175(税込)
当日出荷
残り3点です
18753823ETB43034G000Z3P300VAC 10A5.0815.24×12×7.85(基盤端子除く)(ターミナルブロック)ETB41030G000Z(2P)
オープン
取扱い終了
18753832ETB43044G000Z4P300VAC 10A5.0820.32×12×7.85(基盤端子除く)(ターミナルブロック)ETB41040G000Z(2P)
オープン
取扱い終了
返品不可
18753848ETB43054G000Z5P300VAC 10A5.0825.4×12×7.85(基盤端子除く)(ターミナルブロック)ETB41050G000Z(2P)
オープン
取扱い終了
18753857ETB43064G000Z6P300VAC 10A5.0830.48×12×7.85(基盤端子除く)(ターミナルブロック)ETB41060G000Z(2P)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする