塗料はがし液

塗料はがし液 - アサヒペン塗料はがし液 - アサヒペン塗料はがし液 - アサヒペン
(52件のレビュー)

塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。
はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。
手についてもピリピリせず、人体にも安全です。
塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。

用途
鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。
油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。
特性はがし剤主な用途木、鉄、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※2液タイプや焼付けの隔離には使用出来ません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用面積
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18840815-1缶(300mL)0.9~1.5m20.3L
2,440
1,998
2,198(税込)
当日出荷
18840824-1缶(1L)3~5m21L
5,870
4,998
5,498(税込)
当日出荷
18840833-1本(100mL)0.3~0.5m20.1L
1,260
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

塗料はがし液
この動画は、16が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18840815
2026-01-05
用途: バイクタンク
有限会社アライメディカル医療・福祉・介護関連業

塗装表面のペーパーをかけたら、しっかり剥がせました!満足です。

2025-12-16
用途: 自動車整備
不動産業

塗装剥がしに。すごいんですね!モリモリ塗装が取れます。匂いもきつくないです。

2025-12-03
用途: 塗装はがし
株式会社サンテック製造業

塗装はがしに使用したが、全く効果なかった。
今回購入した分は、使用できず破棄した。

1が参考にしています
2024-02-05
用途: リビングテーブル
その他業種

リビングテーブルが、古くなり
テーブル天面を厚めに塗って時間をおくと綺麗に剥がれました。匂いがあるが屋外でしたら問題なし。
綺麗に剥がせ凹み部分を研磨して再塗装しました。

対象商品 : 18840824
2023-11-21
用途: バイクの塗装剥がし。
医療法人社団三美会医療・福祉・介護関連業

以前も使いましたが、安心して使用出来ます。
塗装をしっかりと浮かして剥離出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 18840815
2023-12-06
用途: リビングテーブルDIY
その他業種

厚めに塗って時間をおくと綺麗に剥がれます。
匂いがありますが屋外だったら問題なしでした

2025-05-21
用途: 木材には向かないかも
その他業種

木材に付いたペンキを取るために購入。木材まではがれて失敗しました。

対象商品 : 18840833
2024-08-21
用途: ゴルフヘッドの塗装
株式会社エースシステムエンジニアリングサービス業

乾燥が早く使い勝手が良かったです。  また、購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする