曜日別特売

リーフチェーン BL形用ジョイントリンク

リーフチェーン BL形用ジョイントリンク - 椿本チエインリーフチェーン BL形用ジョイントリンク - 椿本チエインリーフチェーン BL形用ジョイントリンク - 椿本チエインリーフチェーン BL形用ジョイントリンク - 椿本チエインリーフチェーン BL形用ジョイントリンク - 椿本チエインリーフチェーン BL形用ジョイントリンク - 椿本チエイン
(1件のレビュー)
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類リーフチェーン内容量1個
全24種類を絞り込む
ピッチ(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ
適合
ピッチ(mm)
列数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48042276BL423-MLJL--12.71
336
239
263(税込)
31日以内出荷
返品不可
48042294BL434-MLJL12.7BL434-L12.72
364
259
285(税込)
8日以内出荷
返品不可
48042312BL446-MLJL12.7BL446-L12.72
387
279
307(税込)
6日以内出荷
返品不可
48042337BL523-MLJL--15.8751
336
239
263(税込)
6日以内出荷
返品不可
48042355BL534-MLJL15.875BL534-L15.8752
364
259
285(税込)
当日出荷
48042373BL546-MLJL--15.8752
387
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
48042391BL623-MLJL19.05BL623-L19.051
444
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
48042416BL634-MLJL19.05BL634-L19.052
491
349
384(税込)
51日以内出荷
返品不可
48042434BL646-MLJL19.05BL646-L19.052
544
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
48042452BL823-MLJL25.4BL823-L25.41
622
449
494(税込)
41日以内出荷
返品不可
48042477BL834-MLJL25.4BL834-L25.42
669
479
527(税込)
当日出荷
48042495BL846-MLJL25.4BL846-L25.42
751
539
593(税込)
51日以内出荷
返品不可
48042032BL1023-MLJL31.75BL1023-L31.751
887
639
703(税込)
16日以内出荷
返品不可
48042057BL1034-MLJL31.75BL1034-L31.752
1,070
769
846(税込)
31日以内出荷
返品不可
48042075BL1046-MLJL--31.752
1,280
919
1,011(税込)
51日以内出荷
返品不可
48042093BL1223-MLJL--38.11
1,200
859
945(税込)
16日以内出荷
返品不可
48042111BL1234-MLJL--38.12
1,460
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
48042136BL1246-MLJL--38.12
1,830
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
48042154BL1423-MLJL--44.451
1,560
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
48042172BL1434-MLJL--44.452
1,980
1,398
1,538(税込)
51日以内出荷
返品不可
48042197BL1446-MLJL--44.452
2,470
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
48042215BL1623-MLJL--50.81
2,080
1,498
1,648(税込)
26日以内出荷
返品不可
48042233BL1634-MLJL--50.82
2,890
1,998
2,198(税込)
26日以内出荷
返品不可
48042251BL1646-MLJL--50.82
3,870
2,798
3,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48042355
2022-04-20
用途: リフトチェーンの延長
黒河農園農・林・水産業

事情があってリフトチェーンを延長することになり、これが必要でした。
規格品なのでぴったり適合しました。
配送対応も早かったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする