フタ付マルチパン

フタ付マルチパン タカギ フタ付マルチパン タカギ フタ付マルチパン タカギ

鉄製だから丈夫で長持ち
フタは蒸気穴付きなので蒸し焼き料理にも便利
200V電磁調理器などにも対応

材質鉄(本体・表面シリコン樹脂塗装)、鉄(フタ・クロムメッキ)、天然木(柄・ツマミ) 形状角形 質量(g)615(本体)、205(フタ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)405×175×95 板厚(mm)1.6(鍋底) 材質(フタ) 寸法(縦×横×高さ)(mm)240×130×30 ※柄含まず アズワン品番64-4071-35 フタ寸法(mm)242×130×55 ※取っ手含む 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18881756 -
オープン
2,998
3,298 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする