ミューラージャパン
ウエストサポート
慢性的な腰の痛みに。
汗をかいてもズレにくく、軽量で保湿性に優れた素材。
材質
合成ゴム・ナイロン・スパンデックス
色
黒
サイズ
フリー
質量(g)
243
タイプ
腰用ネオプレンサポーター
全長(cm)
100
腰廻り(cm)
60~127
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18885712
58127
¥
3,500
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください