チャック付スペアホース(タイヤゲージグリップタイプ用)
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
タイプクリップチャック
適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)
適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608
材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール
最高使用圧力(MPa)0.7
取付ねじG1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
内容量1本
注意
※専用のタイヤゲージ以外には使用しないで下さい。他ブランドのタイヤゲージにはご使用できません。
タイヤ・足回り の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18889474 | - | 80343996 | - |
![]() |
スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付 | モノタロウ | 1本 | ¥819 税込¥901 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
18889483 | - | 80344005 | - |
![]() |
スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付 | モノタロウ | 1本 | ¥1,098 税込¥1,208 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 18889474
2017-12-28
- 用途:
- エアーゲージの交換用ホースとして
使っていたエアーゲージのホースが劣化してきたので、交換。普通に使えます。ちょっとホースが長いので、短いモノもラインアップして欲しいかな。
- 対象商品:
- 18889474
2018-12-16
- 用途:
- 空気入れ
北口自動車 様
今使っているのが、古くて、エア漏れを起こしているので、スペアとして購入してますが、数ヶ月経って見ると、ホースがすでにひび割れがしてます。素材が悪いと思います。
- 対象商品:
- 18889483
2017-04-18
- 用途:
- タイヤへエアの注入に使っています。
有限会社中下商会 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
買い換えたタイヤチェンジャーにエア注入の設備がなかったので、以前貴社で購入したエアゲージにホースを取り換え機械に取り付けました。
- 対象商品:
- 18889474
2018-04-10
- 用途:
- タイヤ交換のメンテナンス作業時
株式会社高田重建 様
4年前に買った物がひび割れをして空気が漏れていて 新しいタイプのホースにしたがもう少し材質変更して 欲しい。