パストⅡ 鍛造 深型IHフライパン

パストⅡ 鍛造 深型IHフライパン ベストコ

内面はダイヤモンドコート+マーブル加工でキズに強く焦げ付きにくい。
超深型なので煮る・炒める・焼く・茹でる等幅広い用途に活躍します。
注ぎやすい両口仕様。

材質本体:アルミニウム合金(板厚2.2mm)、はり底:ステンレス鋼(板厚0.5mm)、ハンドル:フェノール樹脂、エンドキャップ:ナイロン樹脂、ジョイント:アルミダイキャスト(ふっ素配合ブラックコート) 深さ(mm)約80 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:耐熱焼付塗装 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18928543 ND-7957 28 約475×134
オープン
 
 
取扱い終了
18928552 ND-7956 26 約452×141
オープン
 
 
取扱い終了
18928568 ND-7955 24 約435×141
オープン
 
 
取扱い終了
18928577 ND-7954 20 約372×138
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする