ダイアラップ エコぴたっ! SKY

ダイアラップ エコぴたっ! SKY 三菱ケミカル
(1件のレビュー)

レストラン、給食や洋菓子業界など調理場で手軽に使える青色ラップです。
視認性に優れ、万が一食品に誤って混入した場合にも見つけやすいのが特長です。
鮮やかな空の色をイメージした青色のラップとしたため、「SKY(スカイ)」の名称としています。
燃やしても塩素系ガスがでない、安心なポリオレフィン系素材のラップです。
この製品は青色に着色されています。食品と接触しない、中間層に着色をしています。
多層構造のため、一般のポリオレフィン系ラップに比べ容器等への粘着性、フィルムの強度が優れています。
また、ポリオレフィン系単層ラップに比べて、保香性、バリア性に優れ、風味を大切に守ります。
各種の規格に合格しており、食品の包装に安心してお使いいただけます。
植物由来のプラスチック刃を採用。
金属刃に比べてカッター刃の分別取り外しが容易になりました。
※ダイアラップエコぴたっ!30cmの仕様となります。
.

材質ポリオレフィン系多層 使用温度範囲(℃)-60~160 種別業務用 形状外刃タイプ 商品タイプ本体 内容量1箱(30本)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18932996 - 30 100
オープン
 
 
取扱い終了
18933005 - 45 50
オープン
 
 
取扱い終了
70295392 - 45 50
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18932996 - 76076736 - - ダイアラップエコぴたっ!SKY(PET刃) 三菱ケミカル 76076736 ダイアラップエコぴたっ!SKY(PET刃) 三菱ケミカル 1箱(30本) 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18933005
2020-09-21
用途:
ケーキ保存
株式会社緑歩園 様 (製造業)

冷凍でも冷蔵でも使いやすいく、刃の部分もよく切れて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする