チップ LNKX

チップ LNKX - イスカルチップ LNKX - イスカルチップ LNKX - イスカルチップ LNKX - イスカル
形状長方形穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状逃げ角(度)0厚さ(mm)6コーナー半径(mm)0.8内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19233226LNKX 1106 PN-N MM-IC950IC95011.16
22,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19233235LNKX 1106 PNTN MM-IC910IC91011.16
22,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
19233244LNKX 1506 PNTN-DT7150DT715015
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19233253LNKX 1506 PNTN-IC910IC91015
24,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする