曜日別特売

チップ LNMT

チップ LNMT - イスカルチップ LNMT - イスカルチップ LNMT - イスカル
形状長方形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)0厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15コーナー半径(mm)0.8内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19233262LNMT 1506 PN-N MM-IC950IC950
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
19233278LNMT 1506 PN-R HT-IC520MIC520M
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
19233287LNMT 1506 PN-R HT-IC910IC910
21,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
19233296LNMT 1506 PN-R TS-IC4050IC4050
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
19233305LNMT 1506 PNTN-HT-DT7150DT7150
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする