チップ S845-SXMU

チップ S845-SXMU - イスカルチップ S845-SXMU - イスカルチップ S845-SXMU - イスカルチップ S845-SXMU - イスカルチップ S845-SXMU - イスカル
形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19234373S845 SXMU 1606ADTR-MM-DT7150DT7150
22,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19234382S845 SXMU 1606ADTR-MM-IC328IC328
22,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
19234398S845 SXMU 1606ADTR-MM-IC4100IC4100
22,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19234407S845 SXMU 1606ADTR-MM-IC910IC910
22,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
19234416S845 SXMU 1606ADTR-MM-IC928IC928
22,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする