DNT(大日本塗料)
DNTラッカープライマー
ニトロセルロース系で密着良好。
用途
一般工業用、自動車補修。
色
赤さび色
種別
ラッカー系下地塗料
希釈剤
ラッカーシンナー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(時間)
1(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
プライマー
塗り重ね可能時間(時間)
1(20℃)
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.13~0.15
塗料タイプ
硝化綿系ラッカ-
内容量
1缶(16kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※希釈剤はラッカーシンナーをお使い下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19280284
0085
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島(代引の場合)
1
お送りできません