曜日別特売

6.0MPa対応 直動レギュレータ

6.0MPa対応 直動レギュレータ - SMC

・寿命:1000万回
ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。
・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。
・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。
・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。
放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気機構
接続口径
ねじの種類
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29464285VCHR30-06Gリリーフタイプ3/4G30
106,100
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29464294VCHR30-10Gリリーフタイプ1G30
106,100
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29464303VCHR40-10Gリリーフタイプ1G40
120,120
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29464312VCHR40-14Gリリーフタイプ1 1/2G40
120,120
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする