ポジドライブビット(ロング)
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のロングポジドライブビットです。
先端形状ポジドライブ
軸径(Φmm)6.25
全長(mm)95
サイズPZ3
質量(g)24
軸長(mm)80
差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
内容量1本
注意
※六角軸が無くなり次第、丸軸に変わります。
作業工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 19173638
2016-06-24
- 用途:
- スキー板、ビンディングの取り付け
製造業
意外に、締め付けの強いトルクが求められるのがビンディングの取り付け。特に3番の太さとも成ると、ドライバーのグリップを握る、という程度では不足が確実。
なので、根本にレンチを掛けて回すか、本品の様に、ラチェットレンチを動員して、しっかりと押し付けながら強力に回す必要が出て来る。
そんな用途に、長さが有るビット、使用感がしっかりした先端の嵌め合い形状が、とても大事に成って来る。
その点で、PBというメーカーは比較的安価だが、万全の信頼感を寄せるメーカーとなっている。
1人が参考にしています