着脱式ハンドル鍋 ワンタッチメイト

着脱式ハンドル鍋 ワンタッチメイト 下村企販

着脱式のハンドルで収納・保存に場所をとりません。

適合ガス火、100V・IH、200V・IH セット内容片手鍋(16、18、20cm)各1、ハンドル、兼用フタ、シールフタ(16、18、20cm用)各1 材質ステンレス鋼、(シールフタ)ポリエチレン 容量(L)(16cm)1.6、(18cm)2.2、(20cm)2.7 内径×深さ(mm)(16cm)160×84、(18cm)180×87、(20cm)200×87 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19329187 30168
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする