曜日別特売

小型レベルセンサー

小型レベルセンサー - ノーケン小型レベルセンサー - ノーケン小型レベルセンサー - ノーケン小型レベルセンサー - ノーケン小型レベルセンサー - ノーケン小型レベルセンサー - ノーケン小型レベルセンサー - ノーケン小型レベルセンサー - ノーケン
(1件のレビュー)

小型量産機器組込み用に最適。

引張強度(N)20耐衝撃(m/s2)100リード線耐熱PVC被覆、UL1430、AWG22(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応測定粘度範囲5P(Max)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
比重測定範囲
吃水(mm)
質量(g)
耐圧力(kPa)
耐圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19527734OLV-2A0.6以上1415-1
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
19527743OLV-2B0.6以上1440-1
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19527752OLV-2P0.85以上1916-1
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
19527768OLV-50.8以上1937-2
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
19527777OLH-30.8以上2425-1
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
19527786OLV-2F0.9以上2019-1
7,000
6,598
7,258(税込)
当日出荷
19527795OLH-100.5以上-221000.1
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19527734
2024-05-30
用途: ワイヤー放電加工機加工水槽タンクセンサー
製造業

機構が複雑ではないのでリード線の防水に気をつければあまり壊れるものではないが、加工スラッジが付着するので定期的に交換している。今回2個所交換した。仕様型番が変わらないのがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする