ノーケン
ニューマチック式レベルセンサー
粘着性・腐食性の高い液体に最適。
材質
(本体)ADC12、(カバー)ADC12、(チャンバー)ADC12、(ダイヤフラム)クロロプレンゴム<CR>
質量(kg)
0.8
スイッチ
(動作点)80±10mm、(復帰点)60±15mm
構造
IP23
使用温度(℃)
0~+70
使用範囲
開放タンク(水深5m以下)
適合電線径
G3/4相当
取付ねじ
G1、(検出パイプ)Rc1/2
耐衝撃(m/s
2
)
100
耐圧力(kPa)
0~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19527847
FP-1A
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください