ASH PSE 15W50
100%化学合成油を使用した(PSEは部分合成油)高性能オイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、合成油の本来の性能を低下させてしまうポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。化学合成油の本来の性能を最大限に使うことが出来、厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとしての性能を実現しています。
SAE15W-40
APISL/CF-4
ベースオイル化学合成油
引火点(℃)225
密度0.853g/cm2
流動点(℃)-45
動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)127.6/18.2
内容量1本(1L)
注意
※使用する車・機器の指定する規格、粘度に合わせてご使用ください。
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19427047 | SL/CF/CF4 | 51653904 | - |
![]() |
PSE 15W-50 1L | A.S.H | 1本 | ¥2,898 税込¥3,188 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |