モービル デルパック 1 5W40
過酷な条件下で稼動する今日のディーゼルエンジンの寿命延長に貢献するとともに、燃費の向上やオイル交換周期を延長できるように設計された、卓越した性能を有する合成ヘビーデューティーディーゼルエンジンオイルです。
冷凍ユニット用エンジンを含む今日の低エミッション型エンジンだけでなく保守の行き届いた比較的古いエンジンにおいても比類なきレベルの性能を発揮するよう最先端のテクノロジーが採用されています。路上を走る輸送用トラックや、 採鉱、建築および農業用途など路上以外で運転される車両など種々の用途並びに様々な運転環境において幅広くご使用いただけます。 また、モービルデルバック1は、ガソリンエンジン油規格のAPI SL規格にも適合しているのでディーゼル車およびガソリン車兼用油としての適用も可能です。
SAE5W-40
引火点(℃)226
流動点(℃)-45
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)102/14.8
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数151
危険物の性状非水溶性
注意
※使用する車・機器の指定する規格、粘度に合わせてご使用ください。