サイレンス

サイレンス - 三彩化工
(1件のレビュー)

油性アンダーコートです。柔軟性に富む厚塗りの塗膜を形成し、走行等により跳ね上げた砂、石等による損傷から保護します。自動車のフロントスカート、シャーシ、ドア、ロッカーパネルや、エンジンルーム、ボンネット、トランクルーム等への作業が容易で、耐水性、防食性に優れています。
サイレンスは、瀝青質ワニスを含有した塗料のため、上塗りする際は、必ず事前に確認してください。

使用方法
(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆等を取り除いて、ご使用前にサンドペーパー等で足付けをして下さい。
(2)缶を良く振り、専用ガンを缶の口に直接取り付けて下さい。
(3)被塗装面とガンノズルとの間隔は25~35cm が適当です。
(4)空気圧力は3~4kg/cm2が適当です。
(5)飛散した塗料はラッカーシンナー等で拭き取ってください。
特性耐水比重0.97引火点(℃)13塗布面積(m2/缶)1~2(1缶1000mL)指触乾燥時間(分)15外観黒色粘調液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶(1000mL)
注意
※本品は5~30℃の温度で使用して下さい。
※取り扱い作業時は保護めがね、ゴム手袋、保護マスク等の保護具を着用して下さい。
※換気のよい場所で作業して下さい。
※製品は密栓をして室温で保管して下さい。
※ご使用後は、ガンをシンナー等で充分洗浄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19540648-
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19540648
2020-09-21
用途: 自動車の車体下部防錆塗装

自動車の車体下部防錆塗装に使用する為に使用しています。以前はコ-ザイの製品を使用していましたが、三彩化工のサイレンスをモノタロウで見つけ安価なのでリピ-ト使用していましたが、今回値上がりしたので残念。大量に使用するものなので安価なものが助かりますが、この価格になると元のコーザイの製品に購入は戻します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする