ロックペイント
ラッカー プライマー
速乾性で作業性にすぐれています。
鋼板に対する付着性がすぐれています。
貯蔵安定性にすぐれ顔料の沈殿を起こしません。
スプレー粘度にうすめておいても、ほとんど沈殿を起こしません。
用途
乗用車・商業者・バン・トラック・ダンプなどの自動車の補修や塗り替え
鉄道車両・機械類・自転車・鋼製家具・電気器具・その他金属製品の塗装
建築物・建具・家具・調度品・楽器などの木部および木工製品の塗装
色
ブラウン
特性
速乾
使用方法
<素地調整>素地面の油脂分、水分、錆などは完全に除去し、清浄な素地面にしてください。
塗料粘度
加熱残分35%、粘度95~105KU(20℃)、塗料比重1.03(20℃)
引火点(℃)
3
主な用途
木、鉄
沸点(℃)
77.2~144.4
揮発分
77.40%
危険等級
Ⅱ
発火点(℃)
370
希釈
60~80%
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
上塗塗装可能時間
2~3時間(20℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※容器の蓋を密閉して保存してください。
※容器は熱源、電気器具、スパーク及び裸火などから遠ざけてください。
※換気のよい場所で取り扱ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19620782
-
1缶(16kg)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19620798
-
1缶(3.6kg)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。