曜日別特売

水性VATONサンディングシーラーNY

水性VATONサンディングシーラーNY - 大谷塗料
(2件のレビュー)

作業性に優れ、使いやすい水性ウレタンサンディングしーらーです。

乾燥時間(時間)4以上危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)80~100
注意
※ご使用の際には必ず換気をしながら塗装して下さい。また、塗装後もしばらく換気を続けてください。
※ローラー塗装時において、ローラーの回転を止める等し、含泡しないようにご注意ください。
※塗膜物性は塗膜の乾燥が十分行われた後に発生します。
※天然植物油系の原料を使用している為、白色は経日で黄味を生じます。使用用途によって不適切な場合がございますので十分ご注意ください。
※指定塗布量を越えて塗装した場合、硬化が遅れ、ホルムアルデヒドの発生が規定以上になることがあります。指定塗布量を厳守してください。
※節のある材料に塗装する場合、節部分にヤニの付着や過度の水性VATONが残りますと、水性VATONおよびその上に塗装する水性VATONトップクリヤー等の乾燥を阻害し、表面にベタツキが残る恐れがあります。節部分のヤニ、及び過度の水性VATONは拭き取ってください。
※漂白、不燃等各種処理剤への塗装は、乾燥不良、ベタツキ、発色不良等生じる場合があり、事前に必ず試し塗りをしてください。
※乾燥した木材に塗装してください。
※温度・湿度など気温条件や木材の種類などにより異なりますが、雨天の日や気温が5℃以下の時は塗装を避けてください。
※塗膜の付いている塗装面には水性VATONは塗装できません。旧塗膜は必ず研磨等により取り除いてください。
※塗装の付着したウエスや塗料カス、スプレーダストなどは破棄するまで必ず水に浸けておいてください。酸化重合型のため、自然発火する恐れがあります。
※塗料の廃液、及び洗い液はそのまま下水に流さないで下さい。産業廃棄物として処理してください。
※その他、容器に記載の注意事項及び各塗料の個別カタログをよくお読みください。
※水回り等へのご使用はお控えください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19557317-1缶(16kg)
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19557326-1缶(4kg)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19557326
2020-08-04
用途: 家具製作における塗装の下地処理(目止め)
建設業・工事業

低価格、速乾、低臭気と三拍子揃って、とても使いやすい。

対象商品 : 19557326
2020-05-17
用途: 天井、壁、床の塗装
不動産業

まだ使い始めたばかりなので塗膜の耐久性等はわかりません。
初心者にも使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする