曜日別特売

セーフティーワルツ ウレボンサンディング DC-7

セーフティーワルツ ウレボンサンディング DC-7 - 大谷塗料
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19558105-1缶(4kg)
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
19558026-1セット(22.5kg)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
19558044-1缶(15kg)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
19558062-1缶(7.5kg)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19558087-1セット(6kg)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19558026-09457054-画像準備中セーフティーワルツ ウレボンサンディング DC-7大谷塗料1セット(22.5kg)
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19558044-09457063-画像準備中セーフティーワルツ ウレボンサンディング DC-7大谷塗料1缶(15kg)
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19558062-09457079-画像準備中セーフティーワルツ ウレボンサンディング DC-7大谷塗料1缶(7.5kg)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19558087-09457088-画像準備中セーフティーワルツ ウレボンサンディング DC-7大谷塗料1セット(6kg)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする