曜日別特売

レーザ保護眼鏡

レーザ保護眼鏡 - 松吉医科器械

ご使用のレーザの種類・発振波長・出力を確認の上、波長に合わせてお選びください。
オーバーグラスタイプ。

材質
(フレーム)プラスチック、(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)
31
内容量
1個
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光学濃度(OD)
適合波長(nm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20462076RSX-4/YG6800~180023-6843-06
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
20462015RSX-4/EX7180~39023-6843-00
オープン
取扱い終了
返品不可
20462024RSX-4/AR6400~51523-6843-01
オープン
取扱い終了
返品不可
20462033RSX-4/ARV3490~51523-6843-02
オープン
取扱い終了
返品不可
20462042RSX-4/HE6600~70023-6843-03
オープン
取扱い終了
返品不可
20462058RSX-4/HEV2600~70023-6843-04
オープン
取扱い終了
返品不可
20462067RSX-4/SC35700~84023-6843-05
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20462076RSX-4/YG37081536RSX-4 YGRSX-4/YG レーザー保護メガネ RSX-4 理研オプテック 37081536レーザー保護メガネ RSX-4理研オプテック1個
¥29,980
税込¥32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする