曜日別特売
RSX-4/YG レーザ保護眼鏡 松吉医科器械 20462076

レーザ保護眼鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
20462076
品番
RSX-4/YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ご使用のレーザの種類・発振波長・出力を確認の上、波長に合わせてお選びください。
オーバーグラスタイプ。

光学濃度(OD)
6
適合波長(nm)
800~1800
松吉医科器械コード
23-6843-06
材質
(フレーム)プラスチック、(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)
31

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20462076RSX-4/YG37081536RSX-4 YGRSX-4/YG レーザー保護メガネ RSX-4 理研オプテック 37081536レーザー保護メガネ RSX-4理研オプテック1個
¥29,980
税込¥32,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
RSX-4/YG レーザ保護眼鏡 1個 松吉医科器械 【通販モノタロウ】