曜日別特売

ヘマトクリット毛細管

ヘマトクリット毛細管 - DRUMMOND(ドラモンド)

ドラモンド社の世界中で使用されている微量測定用ガラス毛細管(国際的標準品)です。

全長(mm)
75
内径(Φmm)
1.1~1.2
肉厚(mm)
0.2(±0.02)
テーパー
0.01mm、75mm
内容量
1セット(100本×10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20462742-ヘパリン処理10-2135-00
オープン
取扱い終了
返品不可
20462758-プレイン10-2135-01
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする