曜日別特売

コモン端子台 PCX-COMシリーズ

コモン端子台 PCX-COMシリーズ - 東洋技研コモン端子台 PCX-COMシリーズ - 東洋技研コモン端子台 PCX-COMシリーズ - 東洋技研
(2件のレビュー)

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません

耐電圧(V/min)AC500内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
結線方式
極数
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19791223PCX-COM22DINレールスクリューレス22P3.5101010
3,260
3,198
3,518(税込)
当日出荷
19791232PCX-COM22NDINレールスクリューレス22P3.5101010
3,260
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19791248PCX-COM22PDINレールスクリューレス22P3.5101010
3,260
3,198
3,518(税込)
当日出荷
19791257PCX-COM36DINレールスクリューレス36P3.5101010
4,280
3,998
4,398(税込)
当日出荷
64035065PCX-COM36N-------
4,280
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19791257
2020-10-25
用途: センサ用制御機

センサーの配線用に使っていますが、数が多い配線のコモン用に
プッシュで固定出来るので便利です。

対象商品 : 19791257
2018-12-26
用途: 制御盤内でのコモン線分岐に
製造業

40Pを使用していたが、余るので こちらを買ってみた
回路構成で使い分けたい 22Pも併せて購入しました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする